- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- マジックディスク・サンディングペーパー
- rse 1250 パッドのおすすめ人気ランキング
rse 1250 パッドのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新113件の「rse 1250 パッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「部品 RSE1250」、「リョービ ランダムサンダーパッド」、「リョービ 1250 バフ」などの商品も取り扱っております。
適合本体
MRS-1250
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
仕様
マジック式
適合機種
ランダムアクションサンダーORB118、PEX260AE
材質
ゴム
質量(g)
56
タイプ
ミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)
125
適応
一般的な研磨作業に
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。
外径(Φmm)
125
材質
ゴム
仕様
マジック式
適合機種
ランダムアクションサンダーORB118
質量(g)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています
用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き
ペーパー径(Φmm)
125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000~12000
電源(V)
単相100
定格電流(A)
3.3
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2
付属品
ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1
長さ(mm)
226
幅(mm)
123
質量(kg)
1.5
色
赤
高さ(mm)
151
タイプ
サンダポリッシャー(AC式)
回転数(min-1[r.p.m])
6000~12000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
226×123×151
パッド径(Φmm)
123
商品タイプ
サンダポリッシャー(AC式)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
冷却ファン付
外径(mm)
150
仕様
冷却ファン付
適合機種
PE-1400・PE-2010・PE-2100
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
適合機種
サンダポリシャー RSE-1250
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ランダムサンダー用の消耗部品です。消耗部品です。
用途ランダムサンダー用ラバーパッド。
仕様
マジック式
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
適合機種
RSE-1250
外径(Φmm)
125
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
250
厚さ(mm)
3
タイプ
無粘着タイプ
長さ(m)
0.3
粘着力
無粘着
剪断強度(N)
211
耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
材質(本体)
(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304相当
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
外径(mm)
150
トラスコ品番
450-9625
適合機種
PE-1400・PE-2010・PE-2100
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
用途一般的な研磨作業に。
質量(g)
114
仕様
マジック式
トラスコ品番
732-7315
適合機種
ランダムアクションサンダーPEX400AE
材質
ゴム
タイプ
ミディアム(中仕上げ)
外径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種
RSE-1250、RSE-125
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
外径(Φmm)
125
形状
ディスクタイプ
種別
マジック式(穴アリ)
適合材
金属、木工
砥材
アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)
180
タイプ
細目
取付け方法
マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
穴アキ
適合本体
MRS-1250
砥材
AA
外径(Φmm)
125